Descripción general
- Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
- Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
- Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
- Cojinete abierto: designación de prefijo nula
- Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaC0
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °C
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
- RPM Máx.8500 rpm
- Material de la jaulaResina sintética
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105028
- Ancho del anillo exterior23 mm
- Radio de filete1 mm
- Serie2200K
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176072062
- UPC_NO029176072062
- Peso1.15 lb
- Descripción2209K 2RSTN BRG
- Número de catálogo del fabricante2209K-2RSTN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica radial2380 kg
- Capacidad de carga estática radial830 kg
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción largaEl 2209K-2RSTN es un cojinete de bolas autoalineable con un 1:12 orificio cónico de 45mm , doble sellado y diámetro exterior de 85mm , construido para equipos de minería.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación