Motion
2211K

NTN
2211K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 55 mm ID, 100 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00129204
No. Fabricante 2211K
Precio277.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2211K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 55 mm ID, 100 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00129204
No. Fabricante 2211K
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
Precio277.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2211K BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Ancho del anillo interior
    0.9843 pulg., 25.000 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • País de origen
    JP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359261943
  • UPC_NO
    4547359261912
  • Peso
    1.693 lb
  • Descripción
    2211K BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2211K
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2230 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable tiene un 1:12 orificio cónico, un orificio de 55 mm, un cierre abierto, un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 25 mm para uso intensivo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo