Descripción general
- Dos hileras de bolas y un circuito esférico cóncavo común en el anillo exterior
- En consecuencia, el cojinete se autoalinea y no es sensible a las desalineaciones angulares del eje en relación con la carcasa
- Especialmente adecuado para aplicaciones en las que se esperan deformaciones considerables del eje o desalineación
- Además, el cojinete de bolas autoalineable tiene la fricción más baja de todos los cojinetes rodantes, lo que le permite funcionar más frío incluso a altas velocidades
- Cojinete abierto: designación de prefijo E
- Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
- Apantallado en ambos lados: designación de prefijo 2Z
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general28 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaCN
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +210 °F
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónNo calificado
- RPM Máx.3800 rpm
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaPoliamida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo interior28 mm / 1.1024 pulg.
- Radio de filete1.5 mm
- Serie2200
- UPC_NO7316577004000
- Peso2.50 lb
- ABECABEC 1
- Precisión/estándaresNormal / P0
- RecubrimientoNinguna
- Descripción2212 E2RS1TN9 BRG
- Material del elementoAcero para cojinetes
- LocalizaciónNinguna
- LubricaciónGrasa
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- RelubricableNinguna
- Elemento rodanteBola
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Número de catálogo del fabricante2212 E-2RS1TN9
- Capacidad de carga dinámica radial7010 lbf
- Capacidad de carga estática radial2740 lbf
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción largaCojinete sellado doble 2212 E-2RS1TN9 con orificio de 60 mm, diseño recto, 110 mm de diámetro exterior y 28 mm de ancho para entornos limpios.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.