2212-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
2212-K-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00129216
No. Fabricante 2212-K-TVH-C3
Precio395.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
2212-K-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00129216
No. Fabricante 2212-K-TVH-C3
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
Su precio$395.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2212-K-TVH-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    22
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801160599
  • Peso
    2.35 lb
  • Descripción
    2212-K-TVH-C3
  • Número de catálogo del fabricante
    2212-K-TVH-C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    48000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    16300 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    2212-K-TVH-C3 El rodamiento cuenta con un 1:12 orificio cónico de 60 mm, cierre abierto, 110 mm OD, 28 mm de ancho; adecuado para sistemas mecánicos precisos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos