2215KJ

NSK
2215KJ

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 75 mm ID, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00129238
No. Fabricante 2215KJ
Precio698.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2215KJ

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 75 mm ID, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00129238
No. Fabricante 2215KJ
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
Su precio$698.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2215 K BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176088155
  • UPC_NO
    029176088155
  • Peso
    3.53 lb
  • Descripción
    2215 K BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2215KJ
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio cónico 1:12 de 75 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 31 mm para una maquinaria precisa.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo