2216KJ

NSK
2216KJ

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Cónico 1:12, 80 mm ID, 140 mm OD, 33 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00129251
No. Fabricante 2216KJ
Precio1,169.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2216KJ

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Cónico 1:12, 80 mm ID, 140 mm OD, 33 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00129251
No. Fabricante 2216KJ
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
Su precio$1,169.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2216KJ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    0,080 pulg.
  • Serie
    2200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176031175
  • UPC_NO
    029176031175
  • Peso
    4.30 lb
  • Descripción
    2216KJ BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2216KJ
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49000 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de alineación automática de doble fila 2216KJ cuenta con un 1:12 orificio cónico de 80 mm, cierre abierto, 140 mm de diámetro exterior, 33 mm de ancho; diseñado para aplicaciones resistentes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo