Motion
2217KJ

NSK
2217KJ

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Cónico 1:12, 85 mm ID, 150 mm OD, 36 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00129261
No. Fabricante 2217KJ
Precio1,546.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2217KJ

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Cónico 1:12, 85 mm ID, 150 mm OD, 36 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00129261
No. Fabricante 2217KJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,546.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2217KJ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    0,080 pulg.
  • Serie
    2200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176031182
  • UPC_NO
    029176031182
  • Peso
    0.71 lb
  • Descripción
    2217KJ BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2217KJ
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    58500 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    2217KJ El rodamiento ofrece un 1:12 orificio cónico de 85 mm, cierre abierto, 150 mm OD, 36 mm de ancho; perfecto para máquinas de peso medio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo