Motion
2222 KM

SKF
2222 KM

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 110 mm ID, 200 mm OD, 53 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00129292
No. Fabricante 2222 KM
Precio4,508.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2222 KM

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 110 mm ID, 200 mm OD, 53 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00129292
No. Fabricante 2222 KM
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
Precio4,508.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2222 KM BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    53 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    53 mm / 2.0866 pulg.
  • UPC_NO
    7316577002068
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2222 KM BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    2222 KM
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11690 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El cojinete 2222 KM cuenta con un 1:12 orificio cónico de 110 mm, cierre abierto, 200 mm OD, 53 mm de ancho; fiable para máquinas giratorias de alta resistencia.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos