2302

SKF
2302

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 15 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00129305
No. Fabricante 2302
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2302

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 15 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00129305
No. Fabricante 2302
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2302 J BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    2300
  • UPC_NO
    7316576608674
  • Peso
    0.26 lb
  • Descripción
    2302 J BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2302
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    2.9 kN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    2302 Rodamiento de bolas autoalineable con orificio recto de 15 mm, diseño abierto, 42 mm de diámetro exterior y 17 mm de ancho para cargas ligeras.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos