2302-2RSTN

NSK
2302-2RSTN

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Recto, 15 mm ID, 42 mm OD, 17 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129309
No. Fabricante 2302-2RSTN
Precio254.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2302-2RSTN

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Recto, 15 mm ID, 42 mm OD, 17 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129309
No. Fabricante 2302-2RSTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio254.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2302 2RSTN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    0,040 pulg.
  • Serie
    2300
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176072130
  • UPC_NO
    029176072130
  • Peso
    0.24 lb
  • Descripción
    2302 2RSTN BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2302-2RSTN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12300 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    2302-2RSTN El rodamiento cuenta con un orificio recto de 15 mm, cierre doble sellado, 42 mm de diámetro exterior, 17 mm de ancho; ideal para entornos sensibles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo