2304-2RS-TVH

FAG (Schaeffler)
2304-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129318
No. Fabricante 2304-2RS-TVH
Precio201.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
2304-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129318
No. Fabricante 2304-2RS-TVH
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
Su precio$201.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2304-2RS-TVH BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    23
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801161114
  • Peso
    0.46 lb
  • Descripción
    2304-2RS-TVH
  • Número de catálogo del fabricante
    2304-2RS-TVH
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3300 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Cojinete sellado doble 2304-2RS-TVH con orificio de 20 mm, diseño recto, 52 mm de diámetro exterior y 21 mm de ancho para entornos limpios.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos