2304-2RSTN

NSK
2304-2RSTN

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Recto, 20 mm ID, 52 mm OD, 21 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129320
No. Fabricante 2304-2RSTN
Precio263.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2304-2RSTN

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Recto, 20 mm ID, 52 mm OD, 21 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129320
No. Fabricante 2304-2RSTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$263.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2304 2RSTN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    0,040 pulg.
  • Serie
    2300
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176072161
  • UPC_NO
    029176072161
  • Peso
    0.44 lb
  • Descripción
    2304 2RSTN BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2304-2RSTN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18500 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    2304-2RSTN El cojinete de bolas de alineación automática de doble fila ofrece un orificio recto de 20 mm, cierre de sellado doble, 52 mm de diámetro exterior, 21 mm de ancho; uso limpio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo