2304 E-2RS1TN9

SKF
2304 E-2RS1TN9

Rodamiento de bolas de alineación automática - Recto, 20 mm ID, 52 mm OD, 21 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #00129322
No. Fabricante 2304 E-2RS1TN9
Precio387.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2304 E-2RS1TN9

Rodamiento de bolas de alineación automática - Recto, 20 mm ID, 52 mm OD, 21 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #00129322
No. Fabricante 2304 E-2RS1TN9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio387.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2304 E-2RS1TN9 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    21 mm / 0.8268 pulg.
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    2300
  • UPC_NO
    7316577041234
  • Peso
    0.47 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2304 E-2RS1TN9 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    2304 E-2RS1TN9
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    900 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    2304 E-2RS1TN9 El rodamiento de alineación automática ofrece un orificio recto de 20 mm, cierre doble sellado, 52 mm OD, 21 mm de ancho, ideal para aplicaciones rotativas limpias.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos