2306-2RSTN

NSK
2306-2RSTN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129332
No. Fabricante 2306-2RSTN
Precio374.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2306-2RSTN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129332
No. Fabricante 2306-2RSTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$374.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2306 2RSTN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Material de la jaula
    Resina sintética
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    2300
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176072185
  • UPC_NO
    029176072185
  • Peso
    1.06 lb
  • Descripción
    2306 2RSTN BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2306-2RSTN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3250 kg
  • Capacidad de carga estática radial
    895 kg
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El 2306-2RSTN es un rodamiento de bolas autoalineable con un orificio recto 30mm , doble sellado y 72mm OD, construido para ambientes hostiles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo