2307-2RS-TVH

FAG (Schaeffler)
2307-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129336
No. Fabricante 2307-2RS-TVH
Precio335.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
2307-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129336
No. Fabricante 2307-2RS-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$335.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2307-2RS-TVH BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +150  °C
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • RPM Máx.
    5200 rpm
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    23
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801262750
  • UPC_NO
    4012801262750
  • Peso
    1.49 lb
  • Descripción
    2307-2RS-TVH
  • Número de catálogo del fabricante
    2307-2RS-TVH
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7800 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática tiene un orificio recto de 35 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 31 mm para protección sellada.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos