Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general31 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaC0
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °C
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
- RPM Máx.9000 rpm
- Material de la jaulaResina sintética
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105028
- Ancho del anillo exterior31 mm
- Radio de filete1.5 mm
- Serie2300
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176072208
- UPC_NO029176072208
- Peso1.54 lb
- Descripción2307 2RSTN BRG
- Número de catálogo del fabricante2307-2RSTN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica radial4100 kg
- Capacidad de carga estática radial1150 kg
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción largaEl 2307-2RSTN es un rodamiento de bolas autoalineable con un orificio recto 35mm , doble sellado y 80mm OD, ideal para ambientes hostiles.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación