2307 E-2RS1TN9

SKF
2307 E-2RS1TN9

Rodamiento de bolas de alineación automática - Recto, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #00129340
No. Fabricante 2307 E-2RS1TN9
Precio471.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2307 E-2RS1TN9

Rodamiento de bolas de alineación automática - Recto, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #00129340
No. Fabricante 2307 E-2RS1TN9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio471.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2307 E2RS1TN9 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    31 mm / 1.2205 pulg.
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    2300
  • UPC_NO
    7316577044501
  • Peso
    1.58 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2307 E2RS1TN9 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    2307 E-2RS1TN9
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5960 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1910 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Cojinete sellado doble 2307 E-2RS1TN9 con orificio recto de 35 mm, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 31 mm para entornos sellados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo