Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general24 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaCN
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónNo calificado
- RPM Máx.16000 rpm
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo interior24 mm / 0.9449 pulg.
- Radio de filete1.1 mm
- Serie2300
- UPC_NO7316577093660
- Peso0.83 lb
- ABECABEC 3
- Precisión/estándaresClase 6 / P6
- RecubrimientoNinguna
- Descripción2305 M P6 BRG
- Material del elementoAcero para cojinetes
- LocalizaciónNinguna
- LubricaciónNinguna
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- RelubricableNinguna
- Elemento rodanteBola
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Número de catálogo del fabricante2305 M/P6
- Capacidad de carga dinámica radial5440 lbf
- Capacidad de carga estática radial1470 lbf
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción largaEl cojinete de bolas autoalineable 2305 M/P6 tiene un orificio recto de 25 mm, cierre abierto, 62 mm OD, 24 mm de ancho; adecuado para uso con carga media.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Oil-Gas-Ethanol Hybrid Bearing Solution Case StudyMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Gearbox Shaft Seal Solution Case StudyMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Heavy and extractive industries are under growing pressure to reduce their environmental impact.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.