2307K.TV.C3

FAG (Schaeffler)
2307K.TV.C3

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Cónico 1:12, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00129343
No. Fabricante 2307K.TV.C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
2307K.TV.C3

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Cónico 1:12, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00129343
No. Fabricante 2307K.TV.C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2307K BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    2300
  • Descripción
    2307K BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2307K.TV.C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40000 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    2307K.TV.C3 El cojinete tiene un 1:12 orificio cónico de 35 mm, cierre abierto, 80 mm de diámetro exterior, 31 mm de ancho; adecuado para necesidades industriales de carga moderada.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos