Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general33 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaC0
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- RPM Máx.8000 rpm
- Material de la jaulaPoliamida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105028
- Radio de filete0,060 pulg.
- Serie2300
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176072215
- UPC_NO029176072215
- Peso2.09 lb
- Descripción2308 2RSTN BRG
- Número de catálogo del fabricante2308-2RSTN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica radial45500 lbf
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción larga2308-2RSTN El cojinete de bolas de alineación automática de doble fila incluye un orificio recto de 40 mm, cierre sellado doble, 90 mm de diámetro exterior, 33 mm de ancho; resistente a la contaminación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación