HK 1518 RS
Cojinete de rodillos de aguja con copa traída - Extremos abiertos, calibre de 15 mm, 21 mm OD, 18 mm Ancho, sello único
Artículo MI #00129383
No. Fabricante HK 1518 RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa traída - Extremos abiertos, calibre de 15 mm, 21 mm OD, 18 mm Ancho, sello único
Artículo MI #00129383
No. Fabricante HK 1518 RS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HK 1518 RS AGUJA DE VASO DIBUJADO BRG

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    21 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 30 °C a +100 °C
  • Material del cojinete
    Acero endurecido
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Número de Upc del fabricante
    035373062713
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo