2318 KM

SKF
2318 KM

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 90 mm ID, 190 mm OD, 64 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00129408
No. Fabricante 2318 KM
Precio3,987.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2318 KM

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 90 mm ID, 190 mm OD, 64 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00129408
No. Fabricante 2318 KM
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
Precio3,987.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2318 KM BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    64 mm / 2.5197 pulg.
  • UPC_NO
    7316576608810
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2318 KM BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    2318 KM
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12810 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El cojinete de 2318 KM ofrece un 1:12 orificio cónico de 90 mm, cierre abierto, 190 mm de diámetro exterior, 64 mm de ancho; adecuado para equipos industriales a gran escala.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo