Motion
5203 J

NSK
5203 J

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 17 mm de diámetro interno, 40 mm de DE, 0.6875 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00129453
No. Fabricante 5203 J
Precio86.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5203 J

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 17 mm de diámetro interno, 40 mm de DE, 0.6875 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00129453
No. Fabricante 5203 J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$86.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5203 J BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    17.50 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14600 N
  • Temperatura máxima
    120 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Radio de filete
    0,6 mm
  • Serie
    5200
  • Peso
    0.20 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176011757
  • UPC_NO
    029176011757
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    5203 J BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo