3210J
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, Ancho de 30 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #00129545
No. Fabricante 3210J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, Ancho de 30 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #00129545
No. Fabricante 3210J
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3210-J BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    3200
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-3
  • Peso
    1.82 lb
  • UPC_NO
    4047643191647
  • Descripción
    3210-J BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo