5212

NSK
5212

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 65 mm de diámetro interno, 120 mm de DE, 1.5000 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00129568
No. Fabricante 5212
Precio291.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5212

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 65 mm de diámetro interno, 120 mm de DE, 1.5000 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00129568
No. Fabricante 5212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$291.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5212 J BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    1.4370 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69000 N
  • Temperatura máxima
    120 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    5200
  • Peso
    1.35 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176011962
  • UPC_NO
    029176011962
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    5212 J BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo