5304 (hecho a pedido)

NSK
5304 (made to order)

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 20 mm de diámetro interno, 52 mm de DE, 0.8750 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00129656
No. Fabricante 5304 (made to order)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5304 (made to order)

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 20 mm de diámetro interno, 52 mm de DE, 0.8750 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00129656
No. Fabricante 5304 (made to order)
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3304BTNH BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24600 N
  • Temperatura máxima
    120 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    3300
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    3304BTNH BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo