3306JC3

NSK
3306JC3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 32° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00129680
No. Fabricante 3306JC3
Precio196.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
3306JC3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 32° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00129680
No. Fabricante 3306JC3
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
Su precio$196.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3306C3 OSO DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37400 N
  • Temperatura máxima
    120 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    3300
  • Peso
    1.26 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176072512
  • UPC_NO
    029176072512
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    3306C3 OSO DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo