5306J

NSK
5306J

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00129685
No. Fabricante 5306J
Precio174.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5306J

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 30 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00129685
No. Fabricante 5306J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$174.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5306 J BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4150 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2870 kgf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo exterior
    30.2 mm
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    53
  • Peso
    0.55 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176012020
  • UPC_NO
    029176012020
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    5306 J BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo