Motion
3308-BD-TVH

FAG (Schaeffler)
3308-BD-TVH

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 40 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 1.4375 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00129703
No. Fabricante 3308-BD-TVH
Precio181.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
3308-BD-TVH

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 40 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 1.4375 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00129703
No. Fabricante 3308-BD-TVH
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
Su precio$181.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3308-BD-XL-TVH

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    1.4375 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    67000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    48500 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
     De –30  °C  a  +150  °C.
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    33
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802410969
  • UPC_NO
    4012802410969
  • Material
    52100 Acero
  • Descripción
    3308-BD-XL-TVH
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos