3322-M
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 110 mm de diámetro interno, 240 mm de DE, 3.6250 in de ancho, abierto, 35° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00129801
No. Fabricante 3322-M
Precio2,849.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 110 mm de diámetro interno, 240 mm de DE, 3.6250 in de ancho, abierto, 35° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00129801
No. Fabricante 3322-M
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
Precio2,849.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3322-M

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    3.6250 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    320000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    385000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Material de la jaula
    Latón
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    3300
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-3
  • Peso
    44.00 lb
  • UPC_NO
    4012801271493
  • Descripción
    3322-M
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos