Motion
4200 ATN9

SKF
4200 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00129810
No. Fabricante 4200 ATN9
Precio95.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
4200 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00129810
No. Fabricante 4200 ATN9
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
Su precio$95.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4200 ATN9 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Serie
    42
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1170 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    4200 ATN9
  • UPC_NO
    7316577004376
  • Peso
    0.11 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera
  • Descripción
    4200 ATN9 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranurado profundo de doble fila tiene un diámetro de orificio de 10 mm, cierre abierto, un diámetro exterior de 30 mm y un ancho total de 14 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos