4204 ATN9

SKF
4204 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00129843
No. Fabricante 4204 ATN9
Precio116.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
4204 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00129843
No. Fabricante 4204 ATN9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$116.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4204 ATN9 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Serie
    42
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2810 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    4204 ATN9
  • UPC_NO
    7316577004413
  • Peso
    0.32 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera
  • Descripción
    4204 ATN9 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranurado profundo 4204 ATN9 de doble fila tiene un diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 18 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos