4206
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00129857
No. Fabricante 4206
Precio135.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00129857
No. Fabricante 4206

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio135.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4206

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    21600 N
  • RPM Máx.
    9400 rpm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Peso
    0.74 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802548099
  • UPC_NO
    4012802548099
  • Descripción
    4206
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo