4207-BB-TVH

FAG (Schaeffler)
4207-BB-TVH

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 0.9056 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #00129864
No. Fabricante 4207-BB-TVH
Precio154.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
4207-BB-TVH

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 0.9056 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #00129864
No. Fabricante 4207-BB-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$154.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4207-BB-TVH

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Serie
    4200
  • Peso
    0.95 lb
  • UPC_NO
    4026677966100
  • Descripción
    4207-BB-TVH BOLA DE DOBLE HILERA BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos