4210-BB-TVH

FAG (Schaeffler)
4210-BB-TVH

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 0.9056 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #00129890
No. Fabricante 4210-BB-TVH
Precio262.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
4210-BB-TVH

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 0.9056 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #00129890
No. Fabricante 4210-BB-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio262.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4210-BB-TVH BOLA DE DOBLE HILERA BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    0.9056 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Serie
    4200
  • Peso
    1.27 lb
  • UPC_NO
    4026677966148
  • Descripción
    4210-BB-TVH
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos