4211-B-TVH
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00129898
No. Fabricante 4211-B-TVH
Precio261.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00129898
No. Fabricante 4211-B-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio261.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4211-B-TVH

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-3
  • Serie
    42
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    43000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    4211-B-TVH
  • UPC_NO
    4012801161961
  • Peso
    1.89 lb
  • Descripción
    4211-B-TVH
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 4211-B-TVH tiene un diámetro de orificio de 55 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 25 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos