RSTO12-X
Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 32 mm, calibre de 16 mm, ancho de rodillo de 11.80 mm, abierto
Artículo MI #00129913
No. Fabricante RSTO12-X
Precio84.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 32 mm, calibre de 16 mm, ancho de rodillo de 11.80 mm, abierto
Artículo MI #00129913
No. Fabricante RSTO12-X
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
Precio84.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSTO12-X

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    32 mm
  • Diámetro interno
    16 mm
  • Ancho del rodillo
    11.8 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2270 lbf
  • RPM Máx.
    11700 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4012802713817
  • Peso
    0.15 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo