Motion
4213-B-TVH
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00129916
No. Fabricante 4213-B-TVH
Precio500.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00129916
No. Fabricante 4213-B-TVH
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
Precio500.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4213-B-TVH

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-3
  • Serie
    42
  • Capacidad de carga dinámica radial
    71000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    67000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    4213-B-TVH
  • UPC_NO
    4012801161985
  • Peso
    3.52 lb
  • Descripción
    4213-B-TVH
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 4213-B-TVH tiene un diámetro de orificio de 65 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 120 mm y ancho de 31 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos