4214-B-TVH
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00129923
No. Fabricante 4214-B-TVH
Precio510.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00129923
No. Fabricante 4214-B-TVH
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
Su precio$510.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4214-B-TVH

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-3
  • Serie
    42
  • Capacidad de carga dinámica radial
    74000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    74000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    4214-B-TVH
  • UPC_NO
    4012801197090
  • Peso
    3.74 lb
  • Descripción
    4214-B-TVH
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 4214-B-TVH tiene un diámetro de orificio de 70 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 125 mm y ancho de 31 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos