4216 ATN9

SKF
4216 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00129933
No. Fabricante 4216 ATN9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
4216 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00129933
No. Fabricante 4216 ATN9
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4216 BRG DE FILA DOBLE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Serie
    42
  • Capacidad de carga dinámica radial
    80.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    90 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    4216 ATN9
  • UPC_NO
    7316577004529
  • Peso
    4.46 lb
  • Descripción
    4216 BRG DE FILA DOBLE
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranurado profundo 4216 ATN9 de doble fila tiene un diámetro de orificio de 80 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 33 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos