4306 ATN9

SKF
4306 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00129985
No. Fabricante 4306 ATN9
Precio175.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
4306 ATN9

Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble fila - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00129985
No. Fabricante 4306 ATN9
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
Su precio$175.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4306 ATN9 DOBLE FILA BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Serie
    43
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6740 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    4306 ATN9
  • UPC_NO
    7316577004581
  • Peso
    1.13 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera
  • Descripción
    4306 ATN9 DOBLE FILA BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda de doble fila tiene un orificio recto de 30 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 72 mm y ancho total de 27 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos