Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno170 mm
- Diámetro exterior260 mm
- Altura total42 mm
- Ancho general42 mm
- Longitud total260 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaCaja de latón mecanizada
- Ancho del anillo exterior42 mm
- RPM Máx.2600 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial161000 N
- Número de catálogo del fabricante6034MC3
- Número de Upc del fabricante029176069390
- UPC_NO029176069390
- Peso17.77 lb
- País de origenJP
- Código de armonización8482105056
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6034MC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 170 mm, abierto, 260 mm de diámetro exterior y 42 mm de ancho para maquinaria pesada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación