Motion
6038 M/C4

SKF
6038 M/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 290 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00130077
No. Fabricante 6038 M/C4
Precio5,025.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6038 M/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 290 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00130077
No. Fabricante 6038 M/C4
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
Precio5,025.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6038 M/C4 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    190 mm
  • Diámetro exterior
    290 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    46 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    46 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48540 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6038 M/C4
  • UPC_NO
    7316571876726
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    6038 M/C4 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6038 M/C4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 190 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 290 mm y ancho de 46 mm, diseñado para grandes equipos industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos