Motion
7202-B-XL-TVP-UA

FAG (Schaeffler)
7202-B-XL-TVP-UA

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 15 mm, DE de 35 mm, anchura de 11 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00130150
No. Fabricante 7202-B-XL-TVP-UA
Precio114.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
7202-B-XL-TVP-UA

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 15 mm, DE de 35 mm, anchura de 11 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00130150
No. Fabricante 7202-B-XL-TVP-UA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$114.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7202-B-XL-TVP-UA
  • Unidades autosujetantes con anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida, chapa de acero o latón
  • Las canalizaciones de los anillos interior y exterior están desplazadas entre sí en la dirección del eje del cojinete
  • La capacidad de autoalineación es muy pequeña

Especificaciones

  • Altura
    0.65
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Longitud
    2.1
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho
    2.1
  • Ancho general
    11 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    7200
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-1
  • Peso
    0.11 libras, 0.2
  • Características y beneficios
    • Unidades autosujetantes con anillos interiores y exteriores sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida, chapa de acero o latón • Los canales de los anillos interiores y exteriores están desplazados entre sí en la dirección del eje del cojinete • La capacidad de autoalineación es muy pequeña
  • Descripción
    7202-B-XL-TVP-UA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos