Motion
7202 BECBP

SKF
7202 BECBP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 11 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00130153
No. Fabricante 7202 BECBP
Precio106.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7202 BECBP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 11 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00130153
No. Fabricante 7202 BECBP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$106.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7202 BECBP BRG
  • Las canalizaciones de los anillos interior y exterior se desplazan entre sí en la dirección del eje del cojinete
  • Diseñado para acomodar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    4.65 kN
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    11 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    72
  • Peso
    0.10 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316576649707
  • UPC_NO
    7316576649707
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Características y beneficios
    • Las canalizaciones en los anillos interior y exterior se desplazan entre sí en la dirección del eje del cojinete • Diseñadas para acomodar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente
  • Descripción
    7202 BECBP BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos