Motion
7302BWG

NSK
7302BWG

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 15 mm, DE de 42 mm, anchura de 13 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00130211
No. Fabricante 7302BWG
Precio106.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7302BWG

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 15 mm, DE de 42 mm, anchura de 13 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00130211
No. Fabricante 7302BWG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio106.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7302 BWG BRG

Especificaciones

  • Altura
    0.7
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Longitud
    1.9
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho
    1.9
  • Ancho general
    13 mm
  • Altura total
    13 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12500 N
  • Temperatura máxima
    120 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    7300
  • Peso
    0.18 libras, 0.225
  • Número de Upc del fabricante
    029176035418
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    7302 BWG BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo