Motion
11209 TN9

SKF
11209 TN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 45 mm, DE de 85 mm, anchura de 58 mm, abierto, CN
Artículo MI #00130298
No. Fabricante 11209 TN9
Precio423.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
11209 TN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 45 mm, DE de 85 mm, anchura de 58 mm, abierto, CN
Artículo MI #00130298
No. Fabricante 11209 TN9
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
Precio423.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11209 TN9 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Ancho del anillo interior
    58 mm / 2.2835 pulg.
  • UPC_NO
    7316571228273
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    11209 TN9 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    11209 TN9
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1750 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable tiene un orificio recto de 45 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 85 mm y ancho de 58 mm para capacidades de carga altas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos