Motion
11210-TVH
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 58 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00130302
No. Fabricante 11210-TVH
Precio493.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 58 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00130302
No. Fabricante 11210-TVH
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
Precio493.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11210-TVH BOLA AUTOALINEABLEBRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    58 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    112
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801183482
  • Peso
    1.87 lb
  • Descripción
    11210-TVH
  • Número de catálogo del fabricante
    11210-TVH
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8000 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El 11210-TVH ofrece un orificio de 50 mm, tipo abierto recto, 90 mm OD y 58 mm de ancho para maquinaria de peso medio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos