Motion
16002-A-2Z
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00130326
No. Fabricante 16002-A-2Z
Precio39.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00130326
No. Fabricante 16002-A-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16002-A-2Z

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    160
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2850 N
  • Número de catálogo del fabricante
    16002-A-2Z
  • UPC_NO
    4012802335330
  • Peso
    0.06 lb
  • Descripción
    16002-A-2Z
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 16002-A-2Z cuenta con un diámetro de orificio de 15 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 8 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos