Motion
16003

SKF
16003

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00130335
No. Fabricante 16003
Precio39.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
16003

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00130335
No. Fabricante 16003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16003 J BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    8 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Serie
    160
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    730 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    16003
  • UPC_NO
    7316577080387
  • Peso
    0.07 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    16003 J BRG RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 16003 cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 8 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos